S-TRACK 3m biały Szyna 3-fazowaSLV

files/fotob/1563909.jpg.
S-TRACK 3m biały Szyna 3-fazowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
S-TRACK SYSTEM
Nr Katalogowy: 
1006516
Symbol Sonepar: 
P10146775
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

3-fazowa szyna wpuszczana S-TRACK jest przeznaczona do projektów oświetleniowych wymagających pod względem wizualnym: dostępna w kilku długościach wersja podtynkowa stanowi elastyczną i kompatybilną z DALI bazę dla dużej liczby lamp i spotów. Stworzona do trudnych warunków przestrzennych. Sprawdzi się również w instalacjach oświetleniowych wymagających indywidualnie sterowanych obwodów o dyskretnym wzornictwie

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie elektryczne na fazę
3680 W
Długość
3000 mm
Liczba grup na fazę
3
Napięcie znamionowe
220 - 250 V
Szerokość
56 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Wysokość
35.5 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
32 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Klasa ochronności
I
Podatność na zginanie
Nie
Z obsługą magistrali
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar