Avenue Deco, oprawa w wersji naściennej. Stopień ochrony IP65. Klasa bezpieczeństwa II.
Klosz: poliwęglan, kolor opalowy.
Dostarczana w komplecie z wbudowanym układem zasilania.
Źródło światła: 14W LED. wyposazone w LED 3000K.
Wymiary: 313 x 176 x 362 mm
Moc opraw: 15 W
Waga: 3,42 kg
Dane techniczne
Długość
313 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
370 lm
Szerokość
176 mm
Temperatura barwowa
3200 - 3200 K
Wysokość/głębokość
362 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
27
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
45
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Wartość migotania Pst LM
1
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
II
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele barw
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła