MOONILIGHT LED 80/100/120W 3000/5000/6500 IP65 Oprawa parkowa LEDLANGELIGHT

files/fotob/2267760.jpg.
MOONILIGHT LED 80/100/120W  3000/5000/6500 IP65 Oprawa parkowa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033439
Kod EAN: 
5904910033439
Symbol Sonepar: 
P10191107
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa Parkowa MOONLIGHT LED 80/100/120W 9600-14400lm 3000/4000/6500K IP65 230V antracyt / aluminium  kod produktu LT033439

Efektywne oświetlenie terenów zielonych i przestrzeni publicznych

Oprawa parkowa MOONLIGHT LED LT033439 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe przeznaczone do oświetlania terenów zielonych, parków, alejek, skwerów oraz przestrzeni publicznych. Dzięki regulowanej mocy (80W, 100W lub 120W) oraz możliwości wyboru barwy światła 3000K, 4000K lub 6500K, oprawa pozwala na idealne dostosowanie parametrów do potrzeb danej przestrzeni, gwarantując komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Dzięki trzem dostępnym trybom pracy można indywidualnie dopasować natężenie oświetlenia i moc oprawy w zależności od zastosowania – od stref relaksu po miejsca o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa. To elastyczne rozwiązanie sprawdza się zarówno w przestrzeniach miejskich, jak i rekreacyjnych.

Smukła sylwetka w kolorze antracytowym doskonale komponuje się z nowoczesnym otoczeniem, podkreślając estetykę przestrzeni publicznych.

Wysoka wydajność i trwałość

Oprawa MOONLIGHT LED oferuje strumień świetlny 9600 / 12000 / 14400 lm w zależności od wybranego trybu pracy. Dzięki nowoczesnej technologii LED zapewnia wysoką efektywność energetyczną i trwałość do 50 000 godzin, co przekłada się na wieloletnie, bezobsługowe użytkowanie.

Konstrukcja z aluminium oraz stopień ochrony IP65 gwarantują odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, pył czy zmienne temperatury.

Uniwersalność montażu i bezpieczeństwo

Oprawa przystosowana jest do montażu na słupach oświetleniowych (brak w zestawie), co zapewnia szeroki wachlarz zastosowań w różnych przestrzeniach miejskich. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80 dba o naturalne odwzorowanie kolorów, a standardowe zasilanie 230V AC umożliwia łatwe podłączenie do istniejących instalacji.

Cechy techniczne

  • Moc nominalna: 80W / 100W / 120W (regulowana w 3 trybach)
  • Zasilanie: 230V AC (220-240V, 50/60Hz)
  • Strumień świetlny: 9600 lm / 12000 lm / 14400 lm
  • Barwa światła: regulowana 3000K (ciepła biel) / 4000K (neutralna biel) / 6500K (zimna biel)
  • Skuteczność świetlna: do 120 lm/W
  • Trwałość LED: 50 000 godzin
  • Stopień ochrony: IP65
  • Klasa ochronności: I
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): >80
  • Materiał obudowy: aluminium
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Wymiary: Ø 382 x 116,5 mm
  • Możliwość ściemniania: nie
  • Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie

  • Oświetlenie parków, alejek, skwerów
  • Oświetlenie terenów zielonych i rekreacyjnych
  • Oświetlenie przestrzeni publicznych i osiedli mieszkaniowych
  • Doświetlenie ścieżek rowerowych, deptaków, stref wypoczynkowych

MOONLIGHT LED LT033439 to elastyczne i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, które dzięki trzem trybom mocy pozwala na idealne dopasowanie natężenia światła do konkretnej przestrzeni. To gwarancja komfortu, bezpieczeństwa oraz oszczędności energii w nowoczesnych przestrzeniach publicznych.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar