MOONSOLAR LED 25W/840 3600lm IP65 antracyt Oprawa parkowa solarna LEDLANGELIGHT

files/fotob/2267758.jpg.
MOONSOLAR LED 25W/840 3600lm IP65 antracyt Oprawa parkowa solarna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033446
Kod EAN: 
5904910033446
Symbol Sonepar: 
P10191109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa parkowa solarna MOONSOLAR LED 25W czujnik ruchu i zmierzchu pilot 4000K IP65 antracyt / aluminium kod produktu LT033446

Niezależne oświetlenie terenów zielonych i przestrzeni publicznych

MOONSOLAR LED 25W LT033446 to nowoczesna oprawa parkowa montowana na słupie (słup nie znajduje się w zestawie), zaprojektowana z myślą o oświetleniu przestrzeni wokół domu, podjazdów, skwerów, parków i ogrodów. Dzięki zasilaniu energią słoneczną oraz wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu, urządzenie działa całkowicie niezależnie od sieci energetycznej, co czyni je idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dostęp do zasilania jest ograniczony lub niemożliwy.

Homogeneous Light – równomierny rozsył światła

Dzięki zaawansowanej technologii homogeneous light, oprawa zapewnia równomierne oświetlenie przestrzeni bez efektu olśnienia. To gwarancja komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, zarówno w strefach rekreacyjnych, jak i w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszego.

Trwałość, wydajność i odporność na warunki atmosferyczne

Oprawa MOONSOLAR LED 25W została wyposażona w panel fotowoltaiczny o mocy 25W (6V), który w ciągu dnia gromadzi energię, by nocą zasilać źródło światła. Generuje strumień świetlny 3600 lm w neutralnej barwie 4000K, co zapewnia optymalne warunki oświetleniowe w przestrzeniach zewnętrznych.

Solidna konstrukcja z aluminium oraz wysoki stopień ochrony IP65 gwarantują odporność na kurz, deszcz i zmienne temperatury. Wydajny akumulator 24Ah (3,2V) pozwala na długotrwałe działanie po naładowaniu, zapewniając niezawodne oświetlenie przez całą noc. Zastosowane diody LED charakteryzują się trwałością do 50 000 godzin.

Cechy techniczne

  • Moc LED: 25W
  • Moc panela fotowoltaicznego: 25W (6V)
  • Akumulator: 3,2V 24Ah (litowo-jonowy)
  • Zasilanie: solarne (panel PV + akumulator)
  • Strumień świetlny: 3600 lm
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biel)
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): 80
  • Trwałość LED: 50 000 godzin
  • Kąt rozsyłu światła: 90°
  • Stopień ochrony: IP65
  • Materiał obudowy: aluminium
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Wymiary: Ø500mm x 168mm
  • Możliwość ściemniania: nie
  • Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie

  • Oświetlenie parków, skwerów, ogrodów
  • Doświetlenie podjazdów, ścieżek rowerowych i deptaków
  • Oświetlenie przestrzeni publicznych bez dostępu do sieci
  • Oświetlenie stref rekreacyjnych, placów zabaw, terenów zielonych

MOONSOLAR LED 25W LT033446 to wydajne i niezależne oświetlenie terenów zewnętrznych, które łączy energooszczędność, funkcjonalność oraz nowoczesny design. Dzięki zasilaniu solarnemu i technologii homogeneous light, oprawa zapewnia bezpieczne i równomierne oświetlenie, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar