Inteligentna oprawa miejska LED do montażu na szczycie słupa, z rozsyłem promieniowo symetryczny. Programowalna Sterownik LED z 18 diodami LED zasilanymi prądem 350mA. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK10. Górna i dolna część obudowy: odporne na korozję aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV.. Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Okablowanie fabryczne o długości 5 m. Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm.
Wymiary: Wymiary: Ø78/406 x 571 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 20 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2944 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 147 lm/W
Waga: waga: 7,48 kg
Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.143 m²
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2944 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
571 mm
Średnica
406 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz DSI
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24