SOUL 70W E27 HIT/HST IP65 czarny Oprawa parkowaPXF LIGHTING

files/fotob/82186.png.
SOUL 70W E27 HIT/HST IP65 czarny Oprawa parkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CL505123.170
Kod EAN: 
5907769468667
Symbol Sonepar: 
P00905567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Do słupa, 4 pozycje wychylenia w zakresie 0-15°.
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
60 - 60 mm
Długość
499 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc źródła światła
70 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
430 mm
Wysokość/głębokość
232 mm
Sposób montażu
Nakładany od góry
Źródło światła
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK10
Regulowany układ optyczny
Nie
Rodzaj obwodu
Indukcyjny
Rodzaj osprzętu
Statecznik magnetyczny
Zawiera zapłonnik
Tak
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar