PRIMA LED Ex 2/21 1.4ft PCc 6400/840 1F 38,5W IP66 Oprawa przeciwwybuchowa 1,2mTREVOS

files/fotob/2139802.jpg.
PRIMA LED Ex 2/21 1.4ft PCc 6400/840 1F 38,5W IP66 Oprawa przeciwwybuchowa 1,2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
110396
Kod EAN: 
8596328103964
Symbol Sonepar: 
P10221436
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawa hermetyczna przeciwwybuchowa EX przeznaczona do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Spełnia wymagania dla stref 2,22 (gazy, pyły) i 21 (pyły). Posiada certyfikat ATEX oraz deklarację CE. Hermetyczna konstrukcja chroni przed przedostawaniem się pyłu i wody (IP66), a nowoczesne źródło LED gwarantuje energooszczędność i długą żywotność. Wykonana ze wzmocnionego poliwęglanu. Jest odporna na uderzenia (IK10). Posiada zasilanie przelotowe jednoobwodowe. Przystosowana do pracy w trudnych warunkach, w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Oprawa stosowana jest w przemyśle Agro, młyny, silosy, suszarnie, magazynowanie pasz, zakłady przetwórstwa drewna, w magazynach cieczy łatwopalnych, lakierniach i kabinach lakierniczych, pompowniach i zakładach chemicznych. Gwarancja 5 lat producenta

Dane techniczne

Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Regulowane
Tak
Barwa światła
Biały

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: png
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar