CR2 M17k-840 PC WB EVG WH Oprawa LED HIGH-BAYZUMTOBEL

files/fotob/1191800.jpg.
CR2 M17k-840 PC WB EVG WH Oprawa LED HIGH-BAY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CRAFT II
Nr Katalogowy: 
42187627
Symbol Sonepar: 
P10054915
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED high-bay luminaire Luminaire input power: 97.1 W, including LED converter, electronic ballast, housing made of extra-robust, deep-drawn sheet steel, powder coated in colour white. Cover of high-quality, impact-resistant and UV-stabilised polycarbonate (PC), for use in the industrial and logistics sectors. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 85% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2. Luminaire luminous flux: 17360 lm, Luminaire efficacy: 179 lm/W Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. glare-free lighting: UGR < 22 (EN 12464:2011). Sealed optical lens system. Lenses with diagonal dome structure for maximum efficiency Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam). Pre-assembled 2m long 3 x 1 mm² connection cable for very high continuous temperatures (halogen-free, flame-retardant). Vibration resistant (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED risk group RG0 (IEC/EN 62471), luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free. Note: please contact your consultant if you are planning to use in ambient atmospheres with chemical load, high or condensed air humidity or large temperature fluctuations. Protection class: SC1; degree of protection: IP66; ambient temperature: -25°C to +45°C; Dimensions: 540 x 470 x 77 mm. Weight: 4.9 kg

Dane techniczne

Długość
540 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
97.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
17360 lm
Szerokość
470 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
10.99
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
77 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
16
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
27
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kuloodporny
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CR2 AD/AW SET Uchwyt montażowy

Opis produktu

Mounting bracket for wall and ceiling mounting, 2-part, angle-adjustable for mounting to walls and ceilings; angle set in 15°steps (observe mounting instructions for ambient temperature range and angle range)
Porównaj
22171563
CR2 AD/AW SET Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CR2 ZAK Set Length 1500 Akcesoria

Opis produktu

Mounting accessories for chain suspension of the CRAFT II performance. Supply consists of one chain for mounting. With this accessory set the luminaire can be suspended from the ceiling up to max. 1.58 m. In combination with this accessory, the CRAFT II performance is certified for use in sports (ball...
Porównaj
22171556
CR2 ZAK Set Length 1500 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar