AVH11 60W E27 IP44 125stC oprawa żarówkowa do saunyLEGRAND

files/fotob/2269887.jpg.
AVH11 60W E27 IP44 125stC oprawa żarówkowa do sauny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO AVH11
Nr Katalogowy: 
AVH11
Kod EAN: 
6410041171388
Symbol Sonepar: 
P10175115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
194 mm
Liczba źródeł światła
1
Szerokość
205 mm
Wysokość/głębokość
105 mm
Natężenie strumienia światła
0 cd
Skuteczność świetlna oprawy
0 lm/W
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
0 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP44
Ściemniacz DSI
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar