BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 60-125W 840 10-20klm IP65 Oprawa Highbay LED multi lumenTHORN ECO

files/fotob/2238832.jpg.
BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 60-125W 840 10-20klm IP65 Oprawa Highbay LED multi lumen
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
96638257
Kod EAN: 
5063618032837
Symbol Sonepar: 
P10235812
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

BORIS ESSENTIAL LED Highbay zapewnia solidną ochronę IP65 oraz trwałą aluminiową obudowę z chłodzeniem przepływowym, gwarantując niezawodne działanie w wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki kątowi świecenia 90° i optyce o ograniczonym olśnieniu (UGR <28) zapewnia jednorodne oświetlenie. Całkowity strumień świetlny: 20000 lm, skuteczność: 160 lm/W, CRI ≥ 80 i spójność barw <5 SDCM. Oprawa pracuje bez migotania, oferuje trwałość L80 na poziomie 50 000 h i zawiera zasilacz 220–240 V z ochroną przeciwprzepięciową 6 kV oraz wstępnie okablowany 3‑biegunowy szybkozłącz. Funkcja multi‑lumen umożliwia wybór na miejscu pomiędzy FLEX1: 20000 lm (125 W, 160 lm/W), FLEX2: 15000 lm (90 W, 167 lm/W) oraz FLEX3: 10000 lm (60 W, 167 lm/W). Akcesoria opcjonalne obejmują uchwyt do montażu natynkowego i odbłyśniki/rozpraszacze dla zmniejszenia olśnienia (UGR <22). Certyfikaty: CE, UKCA, ENEC, CCC, RCM, CB; zgodność z EN 60598‑2‑24 oraz EN 62471. Gwarancja: 5 lat. Wymiary: Ø260 × 140 mm, waga: 1,52 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
125 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.94
Wysokość/głębokość
140 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
260 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
18
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Podział światła
Symetryczny
Barwa światła
Biały
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Odporność udarowa
IK08
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
C
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz programowalny
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DMX
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar