BY121P G5 LED200S/840 PSD WB Oprawa LED CORELINE HighbayPHILIPS

files/fotob/1912894.jpg.
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB Oprawa LED CORELINE Highbay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE HIGHBAY GEN5
Nr Katalogowy: 
911401629908
Kod EAN: 
8719514955738
Symbol Sonepar: 
P10162287
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz zinterfejsem DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Dane techniczne

Do lamp o mocy
120.6 - 147.4 W
Długość
330 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
126 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
580 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
163 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
99 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Średnica zewnętrzna
330 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
13
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Skuteczność świetlna oprawy
163 - 163 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
20500 - 20500 lm
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Kolor obudowy
Szary
Z pokrywą ochronną
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Materiał odbłyśnika
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
C
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z czujnikiem obecności
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż ścienny
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Podział światła
Symetryczny
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Odporność udarowa
IK08
Osprzęt wymienny
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kolor odbłyśnika
Inne
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Odbłyśnik
Brak
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Kuloodporny
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DMX
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar