An IP65 single point suspension LED high bay luminaire with wide beam optic. Electronic, fixed output control gear , for 220-240V, 50/60Hz supply. Class I electrical. IK08. Housing: die-cast aluminium. Lens/Diffuser: polycarbonate. Supplied with mounting hook. Equipped with 5 pole Quick Con¬nect socket. Complete with 4000K LED.
Dimensions: Ø320 x 170 mm
Luminaire input power: 110.2 W
Luminaire luminous flux: 20000 lm
Luminaire efficacy: 181 lm/W
Weight: 4.17 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
100.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
170 mm
Średnica zewnętrzna
320 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
5
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
8
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Barwa światła
Biały
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kuloodporny
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11