HUPLIGHT 10 PRO 10W/965 900lm IP54 Naświetlacz LED z akumulatoremHAUPA

files/fotob/631523.jpg.
HUPLIGHT 10 PRO 10W/965 900lm IP54 Naświetlacz LED z akumulatorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130344
Kod EAN: 
4011923603144
Symbol Sonepar: 
P01697559
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz ledowy „HUPlight10pro“ zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V/ 4,4 Ah LED 10 Watt wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa • do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54 ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K moc światła 900 Lm • odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index) sprawność świetlna zmienna, 50% | 100% czas działąnia: - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła czas ładowania dołaczoną ładowarką około 4,75 godziny ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (5 V / 1 A DC) 12 V ładowarka samochodowa przestawna stopka wymiary: dł 170 x sz 121 x wy 43 mm

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
10 W
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
900 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z pokrywą ochronną
Nie
Materiał pokrywy ochronnej
Tworzywo sztuczne
Z uchwytem do statywu
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z kółkami
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar