THORSMAN LED 18W Lampa warsztatowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503629.jpg.
THORSMAN LED 18W Lampa warsztatowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN LED WORKLAMPS
Nr Katalogowy: 
IMT33094
Kod EAN: 
3606480880384
Symbol Sonepar: 
P01455850
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Robust and resistant work lamp With an IP54 protection rating it is dustproof and splashproof and can be used indoor and outdoor The powerful and uniform LED light of 18 W and 1500 lm will support you wherever you need it. Easy to transport, carry and fix and is also compatible with tripod

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 18 W
Długość kabla przyłączeniowego
2 m
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1500 lm
Temperatura barwowa
4500 - 4500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Klasa ochronności
II
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z kółkami
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Z uchwytem do statywu
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar