NOTUS 4LED 218 NT Oprawa pod LEDtube rastrowa natynkowaKANLUX

files/fotob/1686282.jpg.
NOTUS 4LED 218 NT Oprawa pod LEDtube rastrowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22674
Kod EAN: 
5905339226747
Symbol Sonepar: 
P10113164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz biurowych i przemysłowych. Świetlówki LED przyczyniają się dodatkowo do mniejszego zużycia energii

Dane techniczne

Do lamp o mocy
218 W
Długość
615 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
300 mm
Wysokość/głębokość
75 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
G13
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

T8 LED GLASSv3 9W-NW 1260lm Tuba LED 0,6m (D)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3

Dane techniczne

Długość
600 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
41 - 41 mA
Skuteczność świetlna
140 lm/W
Strumień świetlny
1260 - 1260 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Lampa z włóknem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Porównaj
26062
T8 LED GLASSv3 9W-NW 1260lm Tuba LED 0,6m (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv3T W/865 1260lm Tuba LED 0,6m (D)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3

Dane techniczne

Długość
600 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
41 - 41 mA
Skuteczność świetlna
140 lm/W
Strumień świetlny
1260 - 1260 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Porównaj
26063
T8 LED GLASSv3T W/865 1260lm Tuba LED 0,6m (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv4 9W/840 1440lm G13 Tuba LED 0,6m (C)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4...

Dane techniczne

Długość
602 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
30000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
160 lm/W
Strumień świetlny
1440 - 1440 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
C
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33210
T8 LED GLASSv4 9W/840 1440lm G13 Tuba LED 0,6m (C)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv4 9W/865 1440lm G13 Tuba LED 0,6m (C)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4...

Dane techniczne

Długość
602 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
30000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
160 lm/W
Strumień świetlny
1440 - 1440 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
C
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33211
T8 LED GLASSv4 9W/865 1440lm G13 Tuba LED 0,6m (C)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar