NOTUS 4LED 236 NT Oprawa pod LEDtube rastrowa natynkowaKANLUX

files/fotob/1686269.jpg.
NOTUS 4LED 236 NT Oprawa pod LEDtube rastrowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22672
Kod EAN: 
5905339226723
Symbol Sonepar: 
P01602870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz biurowych i przemysłowych. Świetlówki LED przyczyniają się dodatkowo do mniejszego zużycia energii

Dane techniczne

Do lamp o mocy
36 W
Długość
1223 mm
Liczba źródeł światła
2
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
295 mm
Wysokość/głębokość
75 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
G13
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Z czujnikiem światła
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: zip
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

T8 LED GLASSv3 18W-NW 2520lm Tuba LED 1,2m (D)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3

Dane techniczne

Długość
1210 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
79 - 79 mA
Skuteczność świetlna
140 lm/W
Strumień świetlny
2520 - 2520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Lampa z włóknem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Porównaj
26064
T8 LED GLASSv3 18W-NW 2520lm Tuba LED 1,2m (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv3 18W/865 2520lm Tuba LED 1,2m (D)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3

Dane techniczne

Długość
1210 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
79 - 79 mA
Skuteczność świetlna
140 lm/W
Strumień świetlny
2520 - 2520 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Lampa z włóknem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Porównaj
26065
T8 LED GLASSv3 18W/865 2520lm Tuba LED 1,2m (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv3T 18W/840 2610lm Tuba LED 1,2m (D)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T znajduje się w transparentnym, szklanym korpusie. Nowe modele charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną i węższym kątem emisji światła wynoszącym 120⁰

Dane techniczne

Długość
1210 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
79 - 79 mA
Skuteczność świetlna
145 lm/W
Strumień świetlny
2610 - 2610 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
26068
T8 LED GLASSv3T 18W/840 2610lm Tuba LED 1,2m (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv4 18W/840 2880lm G13 Tuba LED 1,2m (C)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4...

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
30000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
87 - 87 mA
Skuteczność świetlna
160 lm/W
Strumień świetlny
2880 - 2880 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
C
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Lampa z włóknem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Porównaj
33212
T8 LED GLASSv4 18W/840 2880lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
Szybki podgląd: Opis i parametry
T8 LED GLASSv4 18W/865 2880lm Tuba LED 1,2m (C)

Opis produktu

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4...

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
30000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
87 - 87 mA
Skuteczność świetlna
160 lm/W
Strumień świetlny
2880 - 2880 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
28 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
C
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33213
T8 LED GLASSv4 18W/865 2880lm Tuba LED 1,2m (C)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar