Charakterystyka
Oprawa przeznaczona do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny. Wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8GHz). Fale przenikają przez klosz oprawy i pozwalają na detekcję ruchu.
regulacja zasięgu wykrywania ruchu
regulacja czasu świecenia
regulacja czułości natężenia światła
wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy
detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 1 x 75W
kąt detekcji: 360°
stopień ochrony: IP44
stopień odporności na uderzenia: IK10
klosz: poliwęglan, przezroczysty (nietłukący)
podstawa termoplastyczna
dodatkowe: 3 wejścia, 3 dławnice WN13
zasięg wykrywania ruchu: od 1-8m
dostępny kolor: biały
wymiary: 250 x 250 x 95 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt