Charakterystyka
Oprawa skośna przeznaczona do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 60W
stopień ochrony:IP54
stopień odporności na uderzenia: IK10
oprawka: porcelanowa E27
klosz: poliwęglan przezroczysty (nietłukący)
podstawa: bakelitowa
kolor obudowy: szary
wymiary: 110 x 191 x 105 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 szt