Belka oświetleniowa Equaline dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. ,. Korytko z układem optycznym, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria instalacyjne należy zamawiać osobno. , Klasa bezpieczeństwa I. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów. Dostarczana z.
Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.
Wymiary: Wymiary: 997 x 58 x 64 mm
Waga: waga: 1,1 kg
Dane techniczne
Długość
997 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
24.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
58 mm
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
64 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
16
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
26
Wartość migotania Pst LM
1
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Klasa ochronności
I
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11