Batten for LED light light; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire wired with halogen-free leads. Dimensions: 1000 x 58 x 66 mm weight: 1.15 kg. SLOIN consists of a channel, LED-batten, cover and accessories, which have to be configured and ordered separately. This product is one part of the complete configuration
Dane techniczne
Długość
1000 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
17.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1440 lm
Szerokość
58 mm
Współczynnik mocy
0.83
Wysokość/głębokość
66 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele barw
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11