SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY 6075lm Oprawa LED ulicznaLEDVANCE

files/fotob/1356383.jpg.
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY 6075lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST
Nr Katalogowy: 
4058075725393
Kod EAN: 
4058075725393
Symbol Sonepar: 
P10094129
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość zastosowania do oświetlenia ulicznego i obszarów zewnętrznych | Rozsył światła zoptymalizowany dla ulic o szerokości zbliżonej do wysokości słupa | Moc nominalna: 45,00 W | Napięcie znamionowe: 100…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 6075 lm | Kąt rozsyłu światła: 58° x 160° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 448.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 73.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 172.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 70000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP66 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / REACH / RoHS / ENEC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
60 - 60 mm
Długość
448 mm
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
45 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Prąd znamionowy
186 - 186 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
186 - 186 mA
Skuteczność świetlna oprawy
135 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6075 lm
Szerokość
172 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
73 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
60
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
64
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Nakładany od góry
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Ściemniacz DSI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulowany układ optyczny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Z pilotem
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SL AREA MD V 45W/730 5850lm RV20ST IP66 GY Oprawa uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075725119

SL AREA MD V 45W/730 5850lm RV20ST IP66 GY...

SL AREA MD V 45W/730 5850lm RV20ST IP66 GY Oprawa uliczna
SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY 3900lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4099854030031

SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY 3900lm Oprawa...

SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY 3900lm Oprawa LED uliczna
SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY 3900lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4099854030055

SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY 3900lm Oprawa...

SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY 3900lm Oprawa LED uliczna
SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY 4050lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4099854030093

SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY 4050lm Oprawa...

SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY 4050lm Oprawa LED uliczna
SL AREA SM V 30W/727 3900lm RV20ST IP66 GY Oprawa uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075725010

SL AREA SM V 30W/727 3900lm RV20ST IP66 GY...

SL AREA SM V 30W/727 3900lm RV20ST IP66 GY Oprawa uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar