ECO AREA L SPD 60W/827 6600lm GR Oprawa ulicznaLEDVANCE

files/fotob/904242.jpg.
ECO AREA L SPD 60W/827 6600lm GR Oprawa uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO AREA
Nr Katalogowy: 
4058075425217
Kod EAN: 
4058075425217
Symbol Sonepar: 
P01831879
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek. Cechy produktu: Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań. Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Montaż boczny do słupów o średnicy 48…60 mm. Ochrona przed przepięciami: do 10 kV (L/N-PE). Zintegrowany zasilacz, zakres napięcia zasilającego 100 - 240 V AC. Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 0,5 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm². Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd. Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Oświetlenie drogowe. Ulice. Parkingi. Oświetlenie przestrzeni.

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
60 - 60 mm
Długość
500 mm
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
60 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Prąd znamionowy
270 - 270 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
270 - 270 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6600 lm
Szerokość
151 mm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
83 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Nakładany od góry
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulowany układ optyczny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar