Uliczna oprawa LED (rozmiar mały). Wyposażona w 24 LEDów zasilanych 350mA. Elektroniczny, układ zasilania, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK09.
Obudowa: aluminium, odlewane ciśnieniowo, kolor ciemny zielony teksturowany.
Klosz: szkło, hartowany, płaski, przezroczysty.
Układ optyczny: Komfortowy dla szerokich ulic.
Montaż na wysięgniku na trzpieniu Ø 60 mm, nachylenie regulowane, możliwe kąty 0°, -5°, -10°. Z funkcją redukcji mocy do 50% przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: 714 x 336 x 164 mm
Moc opraw: 28 W
Waga: 10,5 kg
Współczynnik oporu: 0.08 m²
Dane techniczne
Długość
714 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
28 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3737 lm
Szerokość
336 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
164 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
66000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK09
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła