AS46795 2x400W IP54 Reflektor halog+statywAS-SCHWABE

files/fotob/1193522.jpg.
AS46795 2x400W IP54 Reflektor halog+statyw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AS46795
Symbol Sonepar: 
P01057774
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Statyw wykonany z bardzo wytrzymałej rurki stalowej pokrytej tworzywem sztucznym, składany w celu zaoszczędzeniamiejsca.
  • Regulacja wysokości od 0,7 do 2m.
  • Z wężem gumowym 2,5m H05RN-F 3G1,0 z zatyczką bezpieczeństwa.
  • Spawane haki do bezpiecznego zwijania kabla.
  • Z poręcznymi nakrętkami zaciskowymi do regulacji.
  • Oprawka R7s z izolowanymi, żaroodpornymi przewodami.
  • W tym źródła światła: lampy halogenowe o żywotności ponad 2000 godzin.
  • Podstawa R7s, lampa halogenowa potrójnie zwinięta.
  • Temperatura barwowa: 2800 K (ciepła biel).
  • Podłączenie: 230 V / 50 - 60 Hz.
  • IP54: pyłoszczelna i bryzgoszczelna.
  • Moc światła około 17200 lm.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar