LED 5m Lampa LEDAS-SCHWABE

files/fotob/1193529.jpg.
LED 5m Lampa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AS42411
Kod EAN: 
4011160424113
Symbol Sonepar: 
P01293038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • 60 diod LED o bardzo dużej jasności.
  • Temperatura barwowa: 6400 K (światło dzienne).
  • Natężenie oświetlenia w odległości 20 cm: ok. 800 lx.
  • Natężenie oświetlenia w odległości 40 cm: ok. 750 lx.
  • Żywotność lampy: ponad 50 000 godzin.
  • Zintegrowany, obrotowy hak do zawieszania wykonany z wysoce odpornego na pęknięcia specjalnego tworzywa sztucznego.
  • Włącznik w uchwycie.
  • Napięcie robocze 230 V, 50 Hz, pobór mocy 3,5 W.
  • 5 m wąż gumowy H05RN-F 2 × 1,0.
  • Moc światła 166 lm.

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
3.5 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
166 lm
Temperatura barwowa
6400 - 6400 K
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Barwa światła
Biały
Z pokrywą ochronną
Tak
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Tak
Z wtyczką CEE (prąd trójfazowy)
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar