Charakterystyka
Latarka i lampka nocna LED z czujnikiem ruchu i wbudowanym czujnikiem zmierzchowym przeznaczona jest do pokojów dziennych, dziecięcych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
wbudowany akumulator: Li-ion (LIR) - 3,7V 500mAh
ilość diod: lampka nocna 16xLED, latarka 2xLED
czas pełnego ładowania: 8h
czas ciągłego świecenia: 15LED>1,5h
zasięg wykrywania ruchu czujnika: 2-3m