Panan Alu CCT Black DIM 310lm Oprawa LED biurkowaLEDVANCE

files/fotob/1090925.jpg.
Panan Alu CCT Black DIM 310lm Oprawa LED biurkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANAN® ALU CCT
Nr Katalogowy: 
4058075321281
Kod EAN: 
4058075321281
Symbol Sonepar: 
P10131850
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowe biurkowe oprawy oświetleniowe z funkcją regulacji temperatury barwowej światła. Cechy produktu: Lampka na stolik o minimalistycznym wyglądzie i regulowanej głowicy oprawy oświetleniowej. Regulacja barwy światła: 3000 K, 4300 K, 6000 K. Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor). Zalety produktu: Możliwość regulacji temperatury barwowej światła zapewnia szeroką gamę zastosowań. Zapewnia chłodne białe światło tworzące atmosferę aktywności oraz ciepłe białe światło tworzące relaksujący nastrój. Przełączenie i 3-stopniowe przyciemnianie za pomocą dotykowego czujnika w postawie oprawie oświetleniowej. Wykonano z wysokiej jakości aluminium. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Stoliki, biurka. Wyposażenie / Akcesoria: Zewnętrzny zasilacz sieciowy (długość przewodu zasilającego: 1,5 m) w zestawie

Dane techniczne

Długość
407 mm
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
44 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
310 lm
Szerokość
170 mm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
430 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
25000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa biurkowa
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Czarny
Barwa światła
Biały
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz DMX
Nie
Podatność na zginanie
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Regulowane
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze ściemniaczem
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Bezstopniowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Regulowana wysokość
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar