100W/24V bialy Zasilacz LEDSLV

files/fotob/1556817.jpg.
100W/24V bialy Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NETZTEILE
Nr Katalogowy: 
1007251
Symbol Sonepar: 
P10208693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To źródło zasilania LED SLV jest zasilaczem prądu stałego 100 W LED z 24 V

Dane techniczne

Długość
350 mm
Moc wyjściowa
100 - 100 W
Pobór mocy
W [UN]
Prąd wyjściowy
mA [NA]
Szerokość
30 mm
Wysokość
18 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Średnica
mm [NA]
Model
Statyczny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar