ADTR 600x600x45 H=45mm biały Ramka natynkowa do paneli LEDKANLUX

files/fotob/1686354.jpg.
ADTR 600x600x45 H=45mm biały Ramka natynkowa do paneli LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
27613
Kod EAN: 
5905339276131
Symbol Sonepar: 
P01627346
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ramki Kanlux ADTR przeznaczone są do paneli Kanlux BRAVO i Kanlux BLINGO, pozwalają zamontować je również natynkowo. Ramki Kanlux ADTR dostępne są w różnych kolorach i rozmiarach dopasowanych do wszystkich paneli LED marki Kanlux, a także większości paneli LED dostępnych na rynku.
Ramki Kanlux ADTR są gotowe do użycia, nie wymagają wcześniejszego skręcania, co oszczędza czas i zapewnia doskonały efekt wizualny.

Dane techniczne

Długość
600 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BRAVO PU 36W/840 4320lm 600x600 biały UGR<19 Panel LED bez zasilacza

Opis produktu

Panele Kanlux BRAVO to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność...

Dane techniczne

Długość
595 mm
Maksymalna moc zestawu
36 W
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4320 lm
Szerokość
595 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
11 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
III
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Barwa światła
Biały
Porównaj
28002
BRAVO PU 36W/840 4320lm 600x600 biały UGR<19 Panel LED bez zasilacza
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRAVO S 40W/840 4000lm 600x600 biały Panel LED bez zasilacza

Opis produktu

Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka...

Dane techniczne

Długość
595 mm
Maksymalna moc zestawu
40 W
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Szerokość
595 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
11 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
III
Kolor obudowy
Biały
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Barwa światła
Biały
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Porównaj
28010
BRAVO S 40W/840 4000lm 600x600 biały Panel LED bez zasilacza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar