Kanlux ARGUS to najpopularniejsze i zarazem najprostsze w swojej formie oczko. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawi, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Do oczek Kanlux ARGUS pasują żarówki z trzonkiem Gx5,3 (12V)
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
100 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
50 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Wysokość/głębokość
34 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Średnica wbudowania
60 mm
Średnica zewnętrzna
82 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
Lampa halogenowa niskonapięciowa
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GX5,3
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Złoto
Ze statecznikiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Podział światła
Symetryczny
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Odporność udarowa
Brak
Kuloodporny
Nie
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h...
Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h...
Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h...
Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000...