Napięcie zasilania
110÷240 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
5 A *
Próg zadziałania - regulowany
3÷2000 Lx
Opóźnienie zadziałania
mniej niż 1 s
Promień detekcji obecności
3 m
Częstotliwość promieniowania mikrofalowego
24 GHz
Maksymalna moc promieniowania
10 mW
Pole detekcji
360°
Promień detekcji (dla wysokości równej 2,5 m)
4,5 m
Czas załączenia odbiornika - regulowany
10±3 s ÷ 12±1 min.
Detekcja ruchu
0,6÷1,5 m/s
Pole detekcji poziomej
360°
Wysokość montażu czujnika
2,0÷4,0 m
Rodzaj detekcji
promieniowanie mikrofalowe
Przyłącze
zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający
0,4 Nm
Pobór mocy
0,9 W
Temperatura pracy
-25 ÷ 50 °C
Wymiary
Ø115 h: 24mm
Montaż
natynkowy
Stopień ochrony
IP20
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
24 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
0 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
5 A
Maksymalny zasięg boczny
4.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
4.5 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
0 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
115 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
9 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
75 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Odporność udarowa
IK00
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła