FORCHINI 40W E27 230V Oprawa oświetleniowa czarny/złotySLV

files/fotob/1046905.jpg.
FORCHINI 40W E27 230V Oprawa oświetleniowa czarny/złoty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FORCHINI
Nr Katalogowy: 
155530
Kod EAN: 
4024163094382
Symbol Sonepar: 
P01235110
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa wisząca FORCHINI PD-1 jest większą wersją z tej serii i ma abażur z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, połączony z chromowaną rozetą sufitową za pomocą kabla tekstylnego. Produkt dostępny jest w wersji polakierowanej od zewnątrz na kolor czarny matowy lub biały matowy, natomiast od wewnątrz do wyboru jest lakier w kolorze srebrnym lub złotym. Oprócz aspektów wizualnych odblaskowa powierzchnia wewnętrzna ma również wpływ na barwę światła. Lampa FORCHINI PD-1 jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia do napięcia sieciowego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
40 - 40 W
Długość
255 mm
Długość zawieszki
1500 - 1500 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
40 W
Moc źródła światła
40 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
500 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
255 mm
Wysokość/głębokość
500 mm
Średnica
500 mm
Średnica zewnętrzna
500 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Inne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Złoto
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Odbłyśnik
Inne
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Czarny
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Ściemniacz PWM
Tak
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar