GLENOS 2m PD 3000K czarny Oprawa LEDSLV

files/fotob/1031299.jpg.
GLENOS 2m PD 3000K czarny Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
GLENOS II
Nr Katalogowy: 
1001406
Kod EAN: 
4024163197007
Symbol Sonepar: 
P01756095
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa wisząca GLENOS z wydajną taśmą LED oferuje doskonałej jakości oświetlenie LED. Dostępne w kilku długościach i kolorach lampy wiszące są wyposażone w przewód zasilający o długości 2,50 m, który można indywidualnie skrócić. Dzięki ściemnialnemu zasilaczowi LED lampa wisząca GLENOS jest gotowa do podłączenia do napięcia sieciowego 230 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
85 - 85 W
Długość
2050 mm
Długość zawieszki
2000 - 2000 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
85 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
1000 - 1000 mA
Skuteczność świetlna oprawy
67.06 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5700 lm
Szerokość
50 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
70 mm
Średnica
mm [NA]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
28
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Odbłyśnik
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Rodzaj okablowania
Końcowe
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

EP1 ŚCIEMNIACZ 1-10V Akcesoria

Opis produktu

Do podłączenia do sterowników o napięciu sterującym 1-10V

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
39 mm
Wysokość
20 mm
Model
Moduł zdalnej regulacji ściemniania oświetlenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj źródła zasilania
AC
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj sterowania
1-10 V
Porównaj
470505
EP1 ŚCIEMNIACZ 1-10V Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar