Maksymalna moc zestawu
23 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-15 - 30 °C
Średnica zewnętrzna
275 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
20
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
24
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Materiał klosza
Szkło mleczne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie