LINEAR INDV D/I 1500 PS P 69W 940 WT 9050lm Oprawa LED liniowa UGR<19LEDVANCE

files/fotob/1787736.jpg.
LINEAR INDV  D/I 1500 PS P 69W 940 WT 9050lm Oprawa LED liniowa UGR<19
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 PS
Nr Katalogowy: 
4099854135255
Kod EAN: 
4099854135255
Symbol Sonepar: 
P10151182
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa wisząca do zastosowań biurowych z pojedynczą linią światła lub linią świetlną o wskaźniku oddawania barw Ra 90 i funkcją Power Select (PS), długość 500 mm. Cechy produktu: Minimalistyczna konstrukcja LEDVANCE SCALE w obudowie z wytłaczanego aluminium. Zawiera: Wygodną wymianę źródła światła i sterownika LED. Możliwość połączenia w płynną linię świetlną za pomocą akcesoriów (montaż natynkowy lub zwieszany). Montaż wiszący za pomocą zestawu do zawieszania (zamawianego osobno). Próba rozżarzonym drutem zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 °C. 5-biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm². Trwałość (L80/B10): 70 000 h (przy 25°C). Zalety produktu: Łatwa rozbudowa źródła światła i sterownika (konstrukcja EVERLOOP). Równomierny rozsył strumienia świetlnego i redukcja olśnienia (UGR ≤ 19) dzięki optyce IndiviLED®. Oprawy zwieszane z bezpośrednią emisją światła (70%) i pośrednią emisją światła (30%). Wysoka wydajność dzięki CRI90 i aż do 134 lm/W. Wysoce wszechstronny dzięki wybieranym stopniom mocy (Power Select - PS) na sterowniku. Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. Łatwa instalacja. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Wiele opcji montażu dzięki różnym akcesoriom. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej. Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej. Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw do zawieszenia dostępny jako akcesoria (należy zamówić osobno). Złącza liniowe, narożne i wypełniające dostępne jako osobne akcesoria. Dostępny zestaw oprzewodowania przelotowego

Dane techniczne

Długość
1475 mm
Długość zawieszki
1500 - 1500 mm
Liczba biegunów
5
Maksymalna moc zestawu
69 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
315 - 315 mA
Skuteczność świetlna oprawy
131 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
9050 lm
Szerokość
125 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
43 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
18
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
25
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK06
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar