Nowoczesna lampka biurkowa z technologią LED i elastycznym, regulowanym ramieniem, umożliwiającym wygodną regulację kierunku świecenia. Posiada dotykowy przycisk sterujący oraz 3 poziomy intensywności świecenia. Lampka daje światło punktowe, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako lampka nocna lub do oświetlenia blatu roboczego.
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: 230V/ 50Hz AC
prąd zasilający: 350 mA
maksymalne obciążenie: 3,5 W
ilość diod LED: 6 LED SMD 5630
klasa ochrony: IP20
strumień świetlny: 270lm
temperatura barwowa: 3000K ciepła biel
waga: 1,3 kg
dostępne kolory: biały, czarny, czerwony