Charakterystyka
Plafon MARIN przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże magazyny. Wyposażony jest w mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8GHz). Fale przenikają przez klosz plafonu i pozwalają na detekcję ruchu.
regulacja zasięgu wykrywania ruchu
regulacja czasu świecenia
regulacja czułości natężenia światła
wbudowany czujnik zmierzchowy
detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 1 x 25W
kąt detekcji: 360°
stopień ochrony: IP20
zasięg wykrywania ruchu: od 1-8m
klosz: PMMA (plexi)
dostępny kolor: biały
wymiary: 270 x 270 x 103 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt