PANTERA LED 13W biały mleczny Plafon LED z czuj.radar.ruchuPAWBOL

files/fotob/144605.jpg.
PANTERA LED 13W biały mleczny Plafon LED z czuj.radar.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3198RM-BN-13W
Kod EAN: 
5901350837641
Symbol Sonepar: 
P01247345
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
305 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
13 W
Moc źródła światła
13 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Szerokość
305 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
93 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
305 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Podział światła
Symetryczny
Z czujnikiem światła
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Rodzaj rastra
Brak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Barwa światła
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Z wyłącznikiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar