Belka oświetleniowa LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny.
Obudowa: elementy powlekane, formowane, stalowe, kolor bialy (RAL9016).
Zaślepki końcowe: kształtowany wtryskowo poliwęglan, kolor bialy.
Klosz: teksturowany, opalowy akryl.
Podłączenie do zasilania za pośrednictwem kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm². Oprawy wyposazone w LED 4000K
Wymiary: 1168 x 60 x 74 mm
Moc opraw: 23,9 W
Strumień świetlny oprawy: 3350 lm
Skuteczność oprawy: 140 lm/W
Waga: 1,3 kg
Dane techniczne
Długość
1168 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
23.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3350 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
74 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ściemniacz DSI
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24