SUP2 M 1/LED550-930 FL DIM WH Reflektor LEDZUMTOBEL

files/fotob/1192983.jpg.
SUP2 M 1/LED550-930 FL DIM WH Reflektor LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUPERSYSTEM II
Nr Katalogowy: 
42927627
Kod EAN: 
9008709812284
Symbol Sonepar: 
P10011308
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED spotlight module with one LED spotlight unit, "midi" construction size; equipped with lens system for high quality accent lighting in museums and exhibitions spaces; combination of LED PCBs, lens and film creates uniform light distribution with high intensity and soft transitions, without stray light from the light cone; Luminaire with low voltage adapter for Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) low voltage track; adapter is fixed without tools and contains electronics converting the constant voltage (48V) to constant current; lamp(s): 1/8W, Colour rendering Ra > 90, colour temperature 3000 K; Luminaire or spotlight with FLOOD light distribution; colour tolerance: SDCM 2 initial, LED PCBs premium-selected; Luminaire luminous flux: 650 lm, Luminaire efficacy: 81 lm/W; service life: 50000h for luminous flux at 90% of initial value; dimming of illuminance, Luminaire with dimming directly over luminaire; lamp unit can rotate through 360° and tilt through 90°; lamp unit of die-cast aluminium, coated white; optic consists of glass lens and film of plastic; front ring is for glare reduction and accommodating films; Luminaire input power: 8 W; dimensions: 166x45x94 mm; weight: 0.19 kg; Note: Film can be replaced to achieve other light distribution patterns; ring louvre or the extended anti-glare cylinder can be exchanged for the front ring.; Use with presence/motion sensors is not permissable

Dane techniczne

Długość
166 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
8 W
Napięcie znamionowe
48 - 48 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
650 lm
Szerokość
45 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
1
Wysokość/głębokość
94 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
15
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Barwa światła
Biały
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar