TECTON T 4000 WH IP64 Szyna nośna, białaZUMTOBEL

files/fotob/1193124.jpg.
TECTON T 4000 WH IP64 Szyna nośna, biała
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TECTON
Nr Katalogowy: 
22171665
Kod EAN: 
9010299518491
Symbol Sonepar: 
P10131093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Corrosion-protected Mounting rail made of roll-formed, hot-dip galvanised sheet steel with zinc-magnesium coating and polyester lacquer finish in white. 11 conductors embedded in an integral conductor moulding. 5 mains power lines (5 x 2.5mm²/16A) plus 2 x 2 conductors (4 x 1.5mm²/10A) for integrating emergency lighting using two independently isolated circuits, plus and 2 control-line conductors (2 x 1.5mm²/10A). Unrestricted electrical tapping possible over the entire length of the continuous row. Pre-assembled connector enables tool-free electrical and mechanical mounting rail connection as well as stepless current tapping in the joint area between two mounting rails. Collar made of polypropylene and TPE for sealing the joint area between two mounting rails is included in scope of delivery. Tool-free connection using electrical feed kit. Note: please talk to your adviser if you are planning to use in chemically contaminated ambient atmospheres or high or condensed atmospheric humidity. ambient temperature: -20°C to +45°C. Dimensions: 4001 x 69 x 60 mm; weight: 6.9 kg

Dane techniczne

Długość
4001 mm
Szerokość
69 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar