TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI Oprawa LEDLEDVANCE

files/fotob/1581506.jpg.
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® FLEX VERY WIDE
Nr Katalogowy: 
4058075771055
Kod EAN: 
4058075771055
Symbol Sonepar: 
P10222620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkłady do opraw o bardzo szerokim rozsyle światła, skuteczność świetlna do 175 lm/W. Cechy produktu: Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła: 120 °. Mocowanie „na klik” wykorzystujące inteligentne przyciski. Skuteczność świetlna: do 175 lm/W. Stałe zaczepy oprawy oświetleniowej. Dostępne wersje opraw ze sterownikiem DALI-2 on-off lub IoT-ready. Obudowa z blachy stalowej. Soczewka: z PMMA. Stopień ochrony: IP20. Zalety produktu: Bardzo szeroki rozsył strumienia świetlnego. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Energooszczędność i ekonomiczność. Różnorodne zastosowanie dzięki różnym wartościom strumienia świetlnego i kątom rozsyłu światła. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, sklepy z narzędziami. Hurtownie, supermarkety. Wyposażenie / Akcesoria: Szyna zasilająca ze stałym zintegrowanym 5- i 8-żyłowym przewodem

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
70 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
320 - 320 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
320 - 320 mA
Skuteczność świetlna oprawy
175 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
12100 lm
Szerokość
77.7 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
39.4 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 35 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
76000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Odbłyśnik
Brak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Barwa światła
Biały
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele barw
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar