TRUSYS LED DALI 53W/3000K 6200lm Oprawa LEDLEDVANCE

files/fotob/561515.jpg.
TRUSYS LED DALI 53W/3000K 6200lm Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® NARROW
Nr Katalogowy: 
4058075102521
Kod EAN: 
4058075102521
Symbol Sonepar: 
P01674412
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładki opraw oświetleniowych z wąskim rozsyłem strumienia świetlnego. Cechy produktu: Wąski kąt rozsyłu światła: 25°. Skuteczność świetlna: do 135 lm/W. Zamocowane złącza do podłączeń elektrycznych. Obudowa aluminiowa wysokiej jakości. Stopień ochrony: IP20. Zgodność ze zunifikowanym językiem projektowania LEDVANCE (projekt SCALE). Zalety produktu: Innowacyjny układ optyczny dzięki soczewkom umieszczonym na całej długości oprawy oświetleniowej. Wewnętrzne uchwyty zapobiegają upadkowi oprawy oświetleniowej podczas montażu. Łatwe podłączenia elektryczne i mechaniczne do szyny montażowej dzięki mocowaniu na zatrzask. Rozsył światła o wąskim kącie do zastosowania w wysokich pomieszczeniach. Wsporniki montażowe niewidoczne po zamontowaniu. System Plug-and-play umożliwia łatwą instalację. Wzornictwo wysokiej jakości. Możliwość tworzenia linii składających się z maksymalnie 81 opraw (On-Off) o całkowitej długości 124 m / 91 opraw (DALI) o całkowitej długość 151 m. Oszczędność energii do 65% w porównaniu z oprawami świetlówkowymi 2 x 80 W. Dostępna wersja DALI. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych. Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami. Hurtownie, supermarkety. Wyposażenie / Akcesoria: Szyna montażowa ze stałym zintegrowanym przewodem, ze złączem 5- (On-Off) / 7-pinowym (DALI)

Dane techniczne

Długość
1534 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
53 W
Moc źródła światła
53 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
250 - 250 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
250 - 250 mA
Skuteczność świetlna oprawy
115 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6200 lm
Szerokość
71 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura otoczenia
-20 - 45 °C
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
53 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
75000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
35000 h
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Srebro
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele barw
Nie
Odbłyśnik
Brak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rozsył światła
Bezpośredni
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Barwa światła
Biały
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Podział światła
Symetryczny
Odporność udarowa
IK07
Ze statecznikiem
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar