TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 8P 1X SzynaLEDVANCE

files/fotob/816934.jpg.
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 8P 1X Szyna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 POLE
Nr Katalogowy: 
4058075354784
Kod EAN: 
4058075354784
Symbol Sonepar: 
P10028135
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

8-stykowa szyna montażowa | Wewnętrzne okablowanie: 8-żyłowy przewód | Długość (włączając okrągłe oprawy): 3150 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 38.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 70.2 mm | Typ zabezpieczenia: IP20 | Normy : CE | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
3150 mm
Liczba żył okablowania
8
Szerokość
70.2 mm
Wysokość
38.8 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do korytek kablowych
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Z korytkami kablowymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 1X Szynoprzewód oświetleniowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075299573

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 1X Szynoprzewód...

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 1X Szynoprzewód oświetleniowy
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P E 1X Szynoprzewód oświetleniowy
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075354760

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P E 1X Szynoprzewód...

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P E 1X Szynoprzewód oświetleniowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar