VAERO LED6600-840 LDE ASQ1 WH Oprawa LEDZUMTOBEL

files/fotob/1193235.jpg.
VAERO LED6600-840 LDE ASQ1 WH Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VAERO
Nr Katalogowy: 
42184830
Symbol Sonepar: 
P01649429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Purist indirect/direct LED suspended luminaire with transparent waveguide. Luminaire input power: 56.9 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. With digitally dimmable and DC voltage-compliant LED converter for DALI control. Luminaire luminous flux: 6590 lm, Luminaire efficacy: 116 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Direct/indirect beam pattern in 55:45 ratio. UGR < 19. Waveguide made of polymethylmethacrylate with defined structures for homogeneous resolving of light points. Wide indirect light distribution for high illuminance uniformity. Extremely flat and edgeless design for very attractive appearance. extruded aluminium section luminaire crossbar in powder coated white finish with integrated converter.. Luminaire wired with halogen-free leads, order electrical feed- / suspension kit separately. Dimensions: 1250 x 365 x 45 mm weight: 5.4 kg

Dane techniczne

Długość
1250 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
49.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6640 lm
Szerokość
365 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.96
Wysokość/głębokość
45 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
18
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz RF
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DSI
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz GPRS
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar