10W/840 480lm IP54 czarny Naświetlacz LED (bateryjny podwójny)LEDVANCE

files/fotob/1090703.jpg.
10W/840 480lm IP54 czarny Naświetlacz LED (bateryjny podwójny)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BATTERY LED SPOTLIGHT DOUBLE
Nr Katalogowy: 
4058075227361
Kod EAN: 
4058075227361
Symbol Sonepar: 
P10027115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe typu spotlight z podwójną głowicą. Cechy produktu: Strumień świetlny: do 480 lm. Zintegrowany czujnik ruchu i światła. Trwałość baterii przy stale włączonym oświetleniu: do 5 godzin. Stopień ochrony: IP54. Zalety produktu: Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła. Niezależne źródło zasilania dzięki technologii akumulatorowej. Wydajne energetycznie dzięki technologii LED. Obszary zastosowań: Na zewnątrz. Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe. Wyposażenie / Akcesoria: Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Wymagane baterie: 4xD (niedostarczone w zestawie)

Dane techniczne

Długość
332 mm
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
6 - 6 V
Prąd znamionowy
2000 - 2000 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
2000 - 2000 mA
Skuteczność świetlna oprawy
48 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
480 lm
Szerokość
105 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
112 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 30 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
15000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Z czujnikiem ruchu
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Czarny
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar