D-CO R LED MINI 6x1L35 830 CL KIT Projektor LED dogruntowyTHORN

files/fotob/225254.jpg.
D-CO R LED MINI 6x1L35 830 CL KIT Projektor LED dogruntowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
D-CO LED
Nr Katalogowy: 
96257249
Symbol Sonepar: 
P01496205
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompletne rozwiązanie z pudełka, składające się z 6 opraw wbudowywanych w podłoże, zdalnego układu zasilania, 8-krotna skrzynka przyłączeniowa (wraz z przyłączem do okablowania przelotowego) z przyłączami i pełnym okablowaniem. W przypadku awarii jednego ze źródeł światła, pozostałe LEDy funkcjonują normalnie. Każda jednostka składa się z: Oprawa: (rozmiar mały) 1 x 1.2W (kolor ciepły biały) przeznaczona do montażu w gruncie, znakomicie nadające się do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. Obudowa oprawy: aluminium Osłona obudowy: aluminium, przeznaczona do wbudowania w podłoże Klosz oprawy: hartowane, przezroczysty Ramka: stal nierdzewna Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Dostarczana w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym. Wymiary: Ø47 x 93 mm Waga: 1,3 kg

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
1 W
Wysokość/głębokość
93 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
88 mm
Średnica zewnętrzna
47 mm
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP68
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK10
Barwa światła
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

D-CO FLOOD2 12W/840 80 6L50 NB Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96633102

D-CO FLOOD2 12W/840 80 6L50 NB Naświetlacz...

D-CO FLOOD2 12W/840 80 6L50 NB Naświetlacz LED
D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257239

D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL Projektor LED...

D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL Projektor LED dogruntowy
D-CO R LED MAXI 6x1,2W 3000K IP67 Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257240

D-CO R LED MAXI 6x1,2W 3000K IP67 Projektor...

D-CO R LED MAXI 6x1,2W 3000K IP67 Projektor LED dogruntowy
D-CO R LED MEDIUM 1,2W/830 Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257237

D-CO R LED MEDIUM 1,2W/830 Projektor LED...

D-CO R LED MEDIUM 1,2W/830 Projektor LED dogruntowy
D-CO R LED MEDIUM 1x1,2W WHI 4K FR Projektor LED dogruntowy
Porównaj
THORN
96257236

D-CO R LED MEDIUM 1x1,2W WHI 4K FR Projektor...

D-CO R LED MEDIUM 1x1,2W WHI 4K FR Projektor LED dogruntowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar