ENDURA FLOOD 100W/840 8800lm 120D DG IP65 Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/1090366.jpg.
ENDURA FLOOD 100W/840 8800lm 120D DG IP65 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA® FLOOD COOL WHITE
Nr Katalogowy: 
4058075206809
Kod EAN: 
4058075206809
Symbol Sonepar: 
P10048663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe do zastosowań zewnętrznych, światło o temperaturze barwowej 4000 K. Cechy produktu: Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego. Symetryczny kąt wiązki światła: 110° x 110°. Mounting bracket for up to 180° tilting. Stopień ochrony: IP65. Temperatura otoczenia podczas pracy: -20…+45 °C. Przewód podłączeniowy o dł. 1 m, wymagane okablowanie. Zalety produktu: Szybką i prostą instalację zapewnia niski profil, kompaktowa i lekka konstrukcja. Oszczędność energii aż do 80% w porównaniu z naświetlaczami do żarówek halogenowych. Półmatowy klosz z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie. Obszary zastosowań: Na zewnątrz. Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych. Garaże. Elewacje budynków

Dane techniczne

Długość
356 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
100 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
550 - 550 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
550 - 550 mA
Skuteczność świetlna
88 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
88 lm/W
Strumień świetlny
8800 - 8800 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8800 lm
Szerokość
306 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
70 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
23
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
23
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Szary
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja
Obrotowy
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI-2
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Odbłyśnik
Brak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar