LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W/840 Naświetlacz LED ze statywemLEDVANCE

files/fotob/1090430.jpg.
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W/840 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WORKLIGHTS - TRIPOD
Nr Katalogowy: 
4058075403352
Kod EAN: 
4058075403352
Symbol Sonepar: 
P10193493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny reflektor roboczy LED ze statywem i wtyczką typu J (SEV 1011). Cechy produktu: Dostępna z jedną lub dwiema głowicami oprawy oświetleniowej. Kąt obrotu głowicy oprawy oświetleniowej: 360°, pochylenie: 180°. Stopień ochrony, głowica i obudowa oprawy: IP65. Stopień ochrony, wtyczka: IP20. Regulacja wysokości statywu do 1,8 m. Złącze otwierane jednym ruchem umożliwia regulację kąta głowicy oprawy oświetleniowej. Wtyczka typu J (SEV 1011). Korzyści ze stosowania produktu: Możliwość składania zapewnia łatwe przechowywanie. Oszczędność energii aż do 80% w porównaniu z oprawami do żarówek halogenowych. Półmatowy klosz z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie. Obszar zastosowań: Renowacja. Garaże. Piwnice. Warsztaty. Wyposażenie / Akcesoria: Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Dane techniczne

Długość
780 mm
Maksymalna moc zestawu
60 W
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
290 - 290 mA
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
5400 - 5400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5400 lm
Szerokość
680 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
1750 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz PWM
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x20W/840 1700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075213890

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x20W/840 1700lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x20W/840 1700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 1x30W/840 2700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075213937

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x30W/840 2700lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x30W/840 2700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 1x50W/840 4500lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075213975

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x50W/840 4500lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x50W/840 4500lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 2x20W/840 3400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075213913

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x20W/840 3400lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x20W/840 3400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 2x30W/840 5400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075213951

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x30W/840 5400lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x30W/840 5400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar