LUX LED 5W/4000K 500lm IP65 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchuORNO

files/fotob/1364815.jpg.
LUX LED 5W/4000K 500lm IP65 czarny Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AD-SL-6108BLR4
Kod EAN: 
5908254817687
Symbol Sonepar: 
P10046499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz LUX LED wyposażony w monokrystaliczny, wodoodporny i bardzo wydajny panel fotowoltaiczny, który służy do ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego 3000mAh, nawet w pochmurne dni i podczas zimy. Źródłem światła są diody LED SMD, które emitują światło o naturalnej białej barwie. Takie światło często wykorzystywane jest do oświetlenia elewacji lub ogrodu, dlatego ten naświetlacz świetnie sprawdzi się na zewnątrz, jako oświetlenie parkingu, posesji, fasad, reklam, domków letniskowych, altan, itp. Prezentowany naświetlacz działa z mocą 5 W i 500 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Wysoki stopień szczelności IP65 zapewnia odporność na zakurzenie, zapylenie i kontakt z wodą oraz gwarantuje odporność na każde warunki atmosferyczne. Urządzenie posiada automatyczny układ włączający oświetlenie po zmroku oraz wbudowany czujnik ruchu PIR, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu. Maksymalny zasięg detekcji wynosi do 6 metrów. Montaż naświetlacza jest łatwy i prosty, a samo urządzenie nie wymaga żadnej kalibracji i gotowe jest do użytku zaraz po podłączeniu. Uchwyt naświetlacza regulowany jest w zakresie 360°, a moduł LED – w zakresie 135°
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar